カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「pv14」の検索結果

ユニオンエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
表示ステッカー
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
マグネット式のぞき見防止フィルタ14W
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ14インチワイド取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ピンバイスセット
GROZ¥3,698税込¥4,0681セット(4本)当日出荷それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂取付方式シール視野角60度光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45外光反射率(%)0.055のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○UV遮蔽率(%)0.99
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。