カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(1)

「pw4-3m」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11
  • ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW イスカル

    ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。
    用途旋削加工用。チップ形状ヘリターンLDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW イスカル

    ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW イスカル

    ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW

    イスカル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW イスカル

    ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃、鋼の高金属除去対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    31,980税込35,178特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガー

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
    測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoNST3030M エンジンケース部品_No.3、MCV351-125 ハンドル部品_No.6、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.6、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.3、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.4、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、JH311CST エンジンケース部品_No.3、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.3、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.4、MCV3501(16) ハンドル部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.4、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、MCV3501(14) ハンドル部品_No.6、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.4、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T エンジンケース部品_No.4、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH311CSR エンジンケース部品_No.3、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、CSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.4
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    429,800税込472,780
    1個
    17日以内出荷
    周波数帯域DC~70 kHz, 定格電流DC 2000 A, AC 1400 A。HIOKIのパワーアナライザとの組み合わせ確度を保証。HIOKIのパワーアナライザやメモリハイコーダに接続しすぐ使える。-40℃~85℃の使用温度範囲で、環境試験に対応。EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価に最適。片手で開閉操作できる堅牢なロック機構
    仕様【同相電圧除去比(CMRR)】DC-1kHz:130dB以上 / 1kHz-10kHz:120dB以上 / 10kHz-50kHz:100dB以上付属品マークバンド(×6) / 携帯用ケース / 取扱説明書 / 使用上の注意質量(g)1040電源対応するHIOKIパワーアナライザ、センサユニット、または電流ユニットから供給適合規格安全性:IEC 61010 / EMC:IEC 61326ケーブル長(m)3出力電圧1mV/A定格電流(A)DC 2000 / AC 1400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35機能自動位相補正機能:対応周波数特性DC~70kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80%RH以下(結露しないこと)測定確度(振幅)DC:0.15%+0.01% / DC定格電力(VA)最大7以下測定可能導体径(Φmm)50以下RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PW8001:7本 / PW4001:4本 / PW6001:5本 / PW3390:3本 / M7103:2本 / U8977:2本 / CT9555:1本 / CT9556:1本 / CT9557:4本誤差直線性:±20ppm Typical出力抵抗50Ω ±10Ω耐電圧(V)AC 4260最大入力電流(A)±2400 peak
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED