カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「pw8-6」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 ヒサゴ

    撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4

    ヒサゴ(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊(20枚)
    当日出荷
    水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。
    用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。材質撥水紙(マットタイプ)厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)サイズA4坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)

    神保電器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り

    神保電器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気寸法C2(mm)11使用真空圧力(kPa)-100
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥6,499税込¥7,149
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り

    神保電器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    24日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-28
  • SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
    色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン
  • 6カクアナツキフランジボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキフランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X16図解NoMLC3101T(10) エンジンケース部品_No.7、CST311S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CSR310M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.7、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.8、JH311CST エンジンケース部品_No.7、NST3030M エンジンケース部品_No.7、JH311CSR エンジンケース部品_No.7、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.8、CSR310S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、CSR311S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.8、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.7、MCV3100T エンジンケース部品_No.8、CST310S-CW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.7、CST310M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、CSR311M エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CST310S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.7、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.8、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.8、CSR311M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CSR311S-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.8、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.8、CST311M エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.8
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    規格CSR311Mリコイル図解NoCSR311M ラベル、付属品部品 ラベル_No.6、CSR311M-PW ラベル、付属品部品 ラベル_No.8
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格6001X3JRXC3図解NoMCV3100T(C) エンジン部品_No.6、MCV3100T(12) エンジン部品_No.6、MCV3101T(10) エンジン部品_No.6、MCV301T-125 エンジン部品_No.6、MCV3100T エンジン部品_No.6、CST310S-CW エンジン部品 ベアリング_No.6、CST311M 本体部品 ベアリング_No.6、MCV3100(12) エンジン部品_No.6、CSR311M 本体部品 ベアリング_No.6、JH311CST エンジン部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.6、MLC3100R(12) エンジン部品_No.6、CSR310S エンジン部品 ベアリング_No.6、JH310CSTS-P エンジン部品_No.8、MCV3101T(12) エンジン部品_No.6、JH311CSR エンジン部品_No.6、GKC3100R(12) エンジン部品_No.6、CST310S エンジン部品 ベアリング_No.6、GKC3101T(10) エンジン部品_No.6、CSR311S-PW 本体部品 ベアリング_No.6、MLC3101T(10) エンジン部品_No.6、MCV3100(14) エンジン部品_No.6、CST311S 本体部品 ベアリング_No.6、CSR311S 本体部品 ベアリング_No.6、NST3030M エンジン部品_No.6、CSR310M-PW エンジン部品 ベアリング_No.6、CSR311M-PW 本体部品 ベアリング_No.6、CST310M-PW エンジン部品 ベアリング_No.6