カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pw83」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包丁差し SANEI(旧:三栄水栓製作所)包丁差しSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン収納本数(本)4アズワン品番64-8654-01
包丁差し(チャイルドロック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)包丁差し(チャイルドロック付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
包丁が4本収納できるケースです。 チャイルドロック付で、不意の事故を防止できます。
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
733税込806
1個
当日出荷から5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
メスユニオン アオイメスユニオンアオイ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
69,980税込76,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 790nm。最大検出波長 = 1050nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 3mm。高さ = 6.4mm。標準上昇時間 = 100ns。BPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシャライトアセンブリ 2 5PW-83340-00 YAMAHA(ヤマハ)フラッシャライトアセンブリ 2 5PW-83340-00YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
フロントフラッシャライトアセンブリ 2 5PW-83320-01 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラッシャライトアセンブリ 2 5PW-83320-01YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ステー フラッシャ 1 5PW-83318-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー フラッシャ 1 5PW-83318-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ 2PW-83500-C0 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ 2PW-83500-C0YAMAHA(ヤマハ)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ホ-ン 2PW-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン 2PW-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
リヤフラッシャライトアセンブリ 1 5PW-83330-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラッシャライトアセンブリ 1 5PW-83330-00YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
フロントフラッシャライトアセンブリ 1 5PW-83310-01 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラッシャライトアセンブリ 1 5PW-83310-01YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
リフレクタ 2PW-8353L-70 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ 2PW-8353L-70YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
レバ- 1 2PW-83912-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 1 2PW-83912-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
レバ- 2 2PW-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 2PW-83922-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
レンズアセンブリ 5PW-8334A-10 YAMAHA(ヤマハ)レンズアセンブリ 5PW-8334A-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スクリュ,パネルフィッティング 5PW-8352S-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリュ,パネルフィッティング 5PW-8352S-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ワイヤ,リ-ド 1PW-8331N-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,リ-ド 1PW-8331N-00YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
レバー 2 5PW-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー 2 5PW-83922-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ケース メータアッパ 5PW-8353E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース メータアッパ 5PW-8353E-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
レンズアセンブリ 5PW-8334A-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズアセンブリ 5PW-8334A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合車種YZF-R6 1999-2002年式:フロント右/リア左に使用・02年に適合他社参考品番(KIJIMA)217-4409
レンズアセンブリ 5PW-8333A-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズアセンブリ 5PW-8333A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合車種YZF-R6 1999-2002年式:フロント左/リア右に使用・02年に適合他社参考品番(KIJIMA)217-4408
メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-B0 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-B0YAMAHA(ヤマハ)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-10 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-10YAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 5PW-83310-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 5PW-83310-10YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
バルブ,フラツシヤ 5PW-83331-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,フラツシヤ 5PW-83331-00YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
レンズアセンブリ 5PW-8333A-10 YAMAHA(ヤマハ)レンズアセンブリ 5PW-8333A-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スイツチ,ハンドル 3 2PW-83963-00 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 3 2PW-83963-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スイッチ ハンドル 4 2PW-83972-00 YAMAHA(ヤマハ)スイッチ ハンドル 4 2PW-83972-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
スイッチ ハンドル 2 5PW-83975-00 YAMAHA(ヤマハ)スイッチ ハンドル 2 5PW-83975-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ケース スピードメータロワ 5PW-83572-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース スピードメータロワ 5PW-83572-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5PW-83320-11 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5PW-83320-11YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
リフレクタ 2PW-8353L-00 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ 2PW-8353L-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 5PW-83330-11 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 5PW-83330-11YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 5PW-83340-11 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 5PW-83340-11YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
センサ,スピ-ド 2PW-83755-00 YAMAHA(ヤマハ)センサ,スピ-ド 2PW-83755-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。