種類エリアセンサ
光色赤外線
ヘッド形状角
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2
寸法D(mm)104
適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)対応
用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。
寸法H(mm)6
寸法D(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
長さ(mm)28.45
幅(mm)16.51
高さ(mm)19.3
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(kPa)100
パッケージケース344F-01
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)DC16
感度(mV/kPa)0.4
最低使用圧力(kPa)20
最大オーバーロード圧力(kPa)400
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード