152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質ポリエステル 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)0.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)510 圧力損失(Pa)45~400
1箱(50枚)ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PX-400 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエステル 厚さ(mm)18.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性 その他の機能粘着剤付き 耐熱温度(℃)130 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)510 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,200 税込3,520
5日以内出荷

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3 1巻長さ(m)400 材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm 抵抗値(Ω)0.1 導線数6
1巻(400m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷



1個
149 税込164
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)











正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)28.6
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用 材質スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)19.1
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.6 ローラー径(Φmm)48.6
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)28.6
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

アマテイNC2150 400PX10X3
長さ(mm)50 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×30巻)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

アマテイNC2145 400PX10X4
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

関連キーワード