15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)


タイプ単2 使用推奨期限10年 トラスコ品番124-0624 質量(g)136 電圧(V)1.5 アズワン品番64-1128-51
1セット(2本)
329 税込362
当日出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル 種類丸型 コネクタ形状L形プラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ケーブルレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4696 アズワン品番65-7559-23
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

関連キーワード