205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。 火消しツマリ防止棒機能付き ガラス入り難燃性樹脂使用。 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
1個
639 税込703
当日出荷

ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6909 アズワン品番65-8046-75
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6911 アズワン品番65-8046-02
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3826 アズワン品番65-7976-39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
28日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
28日以内出荷

1台
8,198 税込9,018
28日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
28日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
28日以内出荷

1台
7,898 税込8,688
28日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
30日以内出荷


薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング 材質PC 使用温度範囲(℃)-50~135 色調グレー
1個
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷



プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)