仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
色黄緑
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2227-35
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2227-23
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)95
先端サイズPZ#1
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-11
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3746
材質ステンレス鋼(AISI 420)
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
質量(g)18
先端サイズPZ1
両頭機能片頭
1パック(2個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
全長(mm)175
質量(g)43
商品構成単品
アズワン品番64-2227-31
耐電圧(V)VDE1000
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズPZ#1
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-07
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ1
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-99
1本
¥735
税込¥809
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611AP-1
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
全長(mm)175
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2227-39
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
全長(mm)50
エスコ品番EA611AP-11
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
全長(mm)177
商品構成単品
アズワン品番64-2222-98
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2222-99
耐電圧(V)VDE1000
1本
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
軸径(Φmm)5/16"
アズワン品番64-2224-93
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. <ul> <li>クロムバナジウム鋼製のブレード </li> <li>セルロースアセテート製のハンドル </li> <li>平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー </li> <li>クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード </li> <li>トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 </li> <li>スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 </li> </ul>. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 350 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RS Proドライバ - 標準. この高品質でプロ仕様のドライバは、業務用やDIY用に最高品質を提供する設計です。ドライバのハンドルは特殊な形状で、滑りにくい快適な作業を実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製で、HRC 54 → 58で熱処理されています。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュなカラーハンドルと黒端のブレード 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 54 → 58の熱処理済みスチール フラットブレードユニットはクロスグラインドされた先端付き 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く 認定: BS-2559 DIN / ISO 2380-1 IEC 60900:2004 よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 75 mm全体長さ = 164 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = ビーズブラスト、ラッカー
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1VDE/1000V認証 = なし刃の長さ = 300 mm全体長さ = 410 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)209
質量(g)77
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
危険物の類別非危険物
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ