DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。. 特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.075
タイプProduct or Component:Rotary handle
シリーズKCF1
寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
範囲TeSys
保護等級IP65
ハンドル色赤
互換性V02~V2、VN12、VN20
RoHS指令(10物質対応)対応
色(プレート)黄
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
質量(kg)0.082
タイプProduct or Component:Rotary handle
シリーズKCD1
寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
範囲TeSys
保護等級IP65
ハンドル色赤
互換性V02~V2、VN12、VN20
RoHS指令(10物質対応)対応
色(プレート)黄
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)28
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)12
寸法D(mm)12
先端形状PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
質量(g)65
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)23.5
寸法D(mm)22
先端形状PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro VDE Pozidriv 、マイナスドライバ 本セットですこのドライバ 本セットは、マイナスドライバ 本、 Pozidriv ドライバ 本、電圧テスターで構成されています。各アイテムは絶縁されており、最大 1000 ac 及び 1500 dc の通電中機器で安全に作業できます。 これらの高トルクソフトグリップドライバは、電気システムでの使用に特化して設計されています。各ドライバには人間工学に基づいたハンドルが付いており、最高の握り心地を得硬度と耐久性を高めるために、ブレードはバナジウムモリブデンスチール製で、マンガンリン酸塩コーティングが施されています。黒色リン酸塩仕上げで耐腐食性を実現しています。 このセットの各工具は、絶縁手動工具の安全性を確保するために、 DIN EN60900 2400 規格に準拠して個別にテストされています。マイナスドライバには、 mm 4 mm 5.5 mm 6.5 mm の先端が付属しています。Pozidriv ドライバは、 PZ1 及び PZ2 の先端サイズです。特長と利点絶縁ドライバ 本セット マイナスドライバ 本 mm 100 mm 4 mm 100 mm 5.5 mm 125 mm 6.5 mm 150 mm Pozidriv ドライバ 本 PZ1 80 mm PZ2 100 mm VDE 認定電圧テスター クロム鋼製ブレードにマンガンリン酸塩コーティングを施している 黒色リン酸塩仕上げ プラスチック製ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 7チップタイプ = Pozidriv; マイナスVDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = ピンセット開口部プラグリード長 = 1m許容電流値 = 1A動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。. 特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。
材質(軸)クロム バナジウム 鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
RS Pro絶縁ドライバ4本セット. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器での作業に最適なRS Pro絶縁ドライバ4本セットです。. 特長と利点. 絶縁耐圧: 1000 V ac及び1500 V dc VDE認定 バナジウムモリブデンスチール、マンガンリン酸塩コーティングバヨネット エルゴノミックハンドル. ドライバセット. マイナス x 3 = 2.5 x 7 mm、4.0 x 100 mm、5.5 x 125 mm プラス x 1 = PZ2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 4チップタイプ = Pozidriv; マイナスチップサイズ = 4 mm (マイナス), 5.5 (マイナス), PZ2 (Pozidriv)VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)6.1~6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.0~2.0
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)
質量(g)275
差込角(mm)6.35
軸長(mm)80
最大トルク(N・m)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PC+ABS+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
質量(g)50
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
寸法D(mm)18
先端形状PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)
質量(g)164
差込角(mm)6.35
軸長(mm)28
最大トルク(N・m)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)
材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)193
差込角(mm)6.35
軸長(mm)80
最大トルク(N・m)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664
材質(ビット)S2スチール
入組点数40
ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】
ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25
サイズ(mm)約94×39×167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロックの数:3
長さ(mm)60
シリーズKCD1
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ
各種認証Better World 認証:Green Premium
IP等級IP65
併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66
寸法D(mm)27.9
ビット径(mm)6.35
適合ねじ径(Φmm)W1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー
サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm)
質量(g)608
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース
質量(g)699
差込角(mm)6.35
軸長(mm)28
最大トルク(N・m)46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロックの数:1、Better World 製品:あり
シリーズTeSys
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
併用可能製品スイッチ遮断器
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ