39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24 シートサイズ(mm)210×200 松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷

繰り返し洗える、接触冷感のなめらか肌ざわりマスク。 放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。 放熱・遮熱と接触冷感機能に加え、抗菌、防臭効果に紫外線対策のUV CUT(99.8%)も備えた多機能クリーニング素材製。 マスク内の熱を素早く放熱し、接触冷感(Q-MAX 0.262)の滑らかな生地で快適なつけ心地。また、口元に生地が接触しにくい立体構造の縫製を採用。
仕様●非医療用マスク●サイズ:130×160mm(タテ×ヨコ)●対象:花粉、飛沫、ほこり等●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10%●【使用上の注意】●マスク用途以外には使用しないでください。●本品は有害な粉塵やガスなどを防ぐ目的では使用できません。●本品の使用により、かゆみ、かぶれ、発疹などの症状が現れた場合は使用をやめ、医師にご相談ください。●洗濯する場合は手洗いし、陰干しをしてください。●直射日光 高温多湿を避けお子様の手の届かないところに保管してください。●中性洗剤を使用してください。●このマスクは布製ですので洗濯してからのご使用をおすすめいたします。●酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤の使用禁止!●コード番号:119-0160142 アズワン品番67-4826-47
1箱(12枚)
14,100 税込15,510
8日以内出荷

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
寸法(cm)(マスク)20×20、(ケース)6×6 材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯用の人工呼吸器用フェイスシールド入りキーホルダーです。 A4サイズのフェイスシールドには簡単なCPRの手順が描かれています。
材質(シート部)ポリエチレン、(ケース)ABS シートサイズ(mm)210×297 ケース寸法(mm)Φ50×13 松吉医科器械コード24-3814-00
1個
539 税込593
当日出荷

大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。 両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
レッド 容量(L)17.6 仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット 付属品ショルダーストラップ(1本) 材質ナイロン(水洗い可) 寸法(mm)200×345×255 質量(g)750 収納量最大3kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き 材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン 寸法(mm)(マスク)200×200 ケース寸法(mm)60×60
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン) 動画あり
菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用 成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 動画あり
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/丸ゴム 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として 種別使い捨て 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス 形状カップ型 タイプお面式 入数(枚)20 規格N95 吸気抵抗(Pa)147以下 寸法(縦×横)(mm)約117×144 粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値) 排気抵抗(Pa)137以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新機能を施した透明衛生マスクの進化版です。ワンタッチフィルム交換式でフィルムの交換が簡単になりました。あごストッパー部分にシリコンパッドを採用することで肌に触れる部分のストレスを解消しました。装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適な透明衛生マスクです。曇り止め加工により、いつでもクリアです。衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。特許取得商品です。従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。特許取得商品です。曇り止め加工でいつでもクリアな透明フィルムが口や鼻から出る唾や息の飛散を防ぐことで衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、お客様とのコミュニケーションをサポートします。
用途飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。 トラスコ品番855-9005 セット内容本体×5個、クロス×5枚、携帯袋×5袋 材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、シリコンパッド:シリコンゴム(Q)、バンド:ポリアミド(PA)・ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、クロス:ポリアミド(PA)、携帯袋:ポリエチレン(PE) 質量(g)294 2018年トラスコ掲載ページ6 0221
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

染めQ(旧テロソン)ウイルス増殖環境 消滅
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。 容量(mL)300
1箱(300mL)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション冷感不織布マスク50枚入
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状プリーツ型 サイズふつう 速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率花粉:0.99 入数50枚 寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
1箱
1,798 税込1,978
5日以内出荷

生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施) 吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能 UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+) 接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、 ひんやり感も高いです。 (接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。) 抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Mサイズ:高さ13cm 横幅20cm 紐の長さ19cm●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150832 アズワン品番67-4826-41
1枚
1,680 税込1,848
6日以内出荷

生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施) 吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能 UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+) 接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、ひんやり感も高いです。 (接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。) 抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Sサイズ:高さ12cm 横幅16cm 紐の長さ17cm●(3歳くらいから10歳くらいまでを推奨)●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150831 アズワン品番67-4826-40
1枚
1,680 税込1,848
6日以内出荷

生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施) 吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能 UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+) 接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、 ひんやり感も高いです。 (接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2~0.3です。) 抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。
仕様●Lサイズ:高さ14cm 横幅22cm 紐の長さ19cm●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150833 アズワン品番67-4826-42
1枚
1,680 税込1,848
6日以内出荷

耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174 定格電圧(V)12 箱高(mm)190 総高さ(mm)190
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥小じわ対策* マスク。1 枚でスキンケアが完了する全顔用。気になる目もと・口もとを角層深くまでうるおいで満たします。大容量50 枚分。* 効能評価試験済み
1個(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状ゴーグル型 材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約69 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

<美白ケア>マスクの密閉効果で美容液が角層深部まで素早く浸透。メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぎ、透明感あふれるみずみずしい肌へみちびきます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(30枚)
999 税込1,099
8日以内出荷

1つで化粧水・美容液・乳液・クリーム・パック・下地効果の6つの効果があり、洗顔後これだけでスキンケア完了! 高い保湿力を持つ5つの美容成分(ハトムギエキス・プラセンタエキス・ヒアルロン酸・コラーゲン・コエンザイムQ10)を配合し、たっぷりと重ね付けするとまるで美容液でマスクしたかのようなハリ肌に導きます。
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

<うる肌ケア>マスクの密閉効果で美容液が角層深部まで素早く浸透。うるおい感あふれるしっとり・みずみずしい肌へみちびきます。
1個(30枚)
999 税込1,099
翌日出荷

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3 表面処理(本体)無塗装(酸洗い) 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色) 材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3 表面処理(本体)無塗装(酸洗い) 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304 厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2 塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。 付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式) 質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む 定格電圧(V)DC 7.4±10% チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用) 機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 防塵防水性能IP54/55/67/68 送信出力5W/1W 充電時間(時間)約150 使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安) 通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。 音声出力700mW (10% 歪 ) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)