カテゴリ
- 事務用品(5)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- サンドビック(3)
- シヤチハタ(3)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 光(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- プラチナ万年筆(1)
- エヌパット(1)
- オオサキメディカル(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- QANTEK(1)
- SKC(環境測定)(1)
- Shenzhen Nito Power Source Technology(1)
エコロジープロダクト
「qc-40」の検索結果

速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ
シヤチハタ(13件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷使いやすさを追求した新形状。ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。使いやすさを追求し、丸い印と四角い印の両方に使えるという意味を含んだ「しかくまる」の形にデザインしました。また、朱油は、ナノレベルでのインキコントロール技術により、優れた速乾性能と色濃くキレイな印影を両立したクオリティの高い朱油を採用しています。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約2000回(30号)エコマーク認定番号16 112 027繰り返し・詰め替え対応
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
吸盤用補助板
光¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷から3日以内出荷吸盤のつきにくい壁にも簡単に吸盤が取り付けられます 吸盤の密着向上用補助板 吸盤がうまく壁面にくっつかないときに便利な補助板です
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
速乾朱肉コンパクトタイプ
シヤチハタ¥719税込¥7911個当日出荷シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OQN-28RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112027繰り返し・詰め替え対応
速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ
シヤチハタ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷仕様フック式寸法(mm)57.4×57.4×14.5質量(g)約30色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
preppy プレピークリスタル 細字
プラチナ万年筆(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!> インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS全長(mm)138最大径(Φmm)13アズワン品番65-0428-57ペン先細字材質(ペン先)ステンレスカートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400色(軸)クリスタル商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:32H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
EHBQC400AASP フロントハブ 36H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:32H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
滅菌QCデンタルコットンⅠJ S1030-40(10個)
オオサキメディカル¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・。確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が。図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができる。ため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全。衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用して。いるため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、。完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。直径(Φmm)10×30
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09
Shenzhen Nito Power Source Technology¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料色ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)4日以内出荷家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM)
家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ハード仕様
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)4日以内出荷家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど、ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質ポリアセタール(POM)/革繊維
家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ
サンドビック¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。用途ファインボーリング加工用
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1セット(16個)5日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16材質ポリアミド(PA)
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO定格電圧(V)DC24接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥97,980税込¥107,7781個65日以内出荷一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F⁻.Cl⁻.NO3⁻.Ca²⁺.K⁺.NH4⁺)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)