長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
収納本数(本)1
RoHS指令(10物質対応)対応
CG, CGD, CL, CLD 用ロッキング・ピンです。ワンタッチで外れ止めの開閉ができます。チョーク吊りのチェーン外れ防止に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
奥行(mm)50
長さ(mm)215
定格電力(W)230
温度(℃)-10~+60
出力数4
形状カバー付
パッケージカバー付
出力電流3A、4A、15A、700mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
奥行(mm)50
温度(℃)-10~+70
出力電流2A、3A、10A、20A
長さ(mm)215
形状カバー付
出力数4
定格電力(W)316
幅(mm)115
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
パッケージカバー付
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)5
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
材質BXC50
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA40
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BXC50
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質BXA10
寸法LE(mm)2.4
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法CEDC(mm)2
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
寸法CEDC(mm)2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3.3
寸法ap(mm)0.05~0.5
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
寸法CEDC(mm)2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
寸法CEDC(mm)2
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.9
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BXC50
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
材質BX910
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3.3
寸法ap(mm)0.05~0.5
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
寸法CEDC(mm)2
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ