ユニット種別出力ユニット
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.2×2.95×1.4
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
最小負荷電流(A)0.25
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置MOSFET
最小電圧制御(V)1.5 dc
最大負荷電圧(V)40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.65×4.45×1.8
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSSOP
最大ターンオン時間0.2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)25
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.65×4.45×1.8
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSSOP
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)40
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.65×4.45×1.8
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSSOP
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)40
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
取付方式基板実装
シリーズAQY
接点構成SPST
範囲PhotoMOS
最大負荷電流(mA)250
スイッチング方式MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)40 ac/dc
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様Panasonic マイクロミニチュア SON パッケージ C x R5 : 25 V の負荷電圧超小型 SON パッケージは、スペースの節約と高さに貢献します 実装密度 SON タイプは、約の新しい Photo MOS です 既存の SSOP タイプの体積比は 43 % C x R5 - 出力静電容量(標準) 1.1 pF 、オン抵抗(標準) 5.5 O
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.15
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.15
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)25
最小負荷電圧(V)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
取付方式基板実装
シリーズAQY
接点構成SPST
範囲PhotoMOS
最大負荷電流(mA)250
スイッチング方式MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)40 ac/dc
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1箱(150個)
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
1箱(150個)
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
耐電圧(V)1500
パッケージSOP4
小型形状:VSSOP
負荷電圧 20V
低C×R(C×R3)
出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω
用途計測機器、通信機器
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
接点構成1a
電圧AC/DC
負荷電圧(V)40
パッケージSOP4
さらなる実装底面積の小型化を実現したVSSOPタイプ
C×R5
出力端子間容量:typ.1.1pF, オン抵抗:typ.5.5Ω
用途計測機器、通信機器
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS VP229QY
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
サイズ(inch)21.5
のぞき見防止○(180度)
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
スロット2スロットタイプ
製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット2スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ