カテゴリ

  • バイク部品(42)
  • 電気材料(20)
  • カー用品(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 1.25-4m」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子セット ユーボン圧着端子セットユーボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子ケースFB-6
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
409税込450
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤TRUSCO
889税込978
1パック(30個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
15,980税込17,578
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(1個)
翌日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
Closed End Cap M14 x P1.5 (Aluminum Cap) KYO-EIClosed End Cap M14 x P1.5 (Aluminum Cap)KYO-EI
8,998税込9,898
1セット(20個)
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
M5PaperS3 電子ペーパー開発キット M5StackM5PaperS3 電子ペーパー開発キットM5Stack
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したタッチ対応電子ペーパー開発デバイス コントローラにESP32-S3を採用し、低消費電力でタッチ操作に対応したE-Inkスクリーンのコントロールデバイスです。 4.7インチ(960×540)のE-Inkディスプレイは、16階調のグレースケール表示をサポートしています。GT911静電容量式タッチパネルと組み合わせることで、2点タッチと様々なジェスチャ操作を実現します。 そのほかに、ジャイロセンサやオンボードブザー、物理ボタンなどを内蔵し、持ち上げによる起動や電源のオン/オフといったインタラクティブな操作を可能にします。 データの保存用にmicroSDインターフェースを搭載し、ESP32-S3R8には8MBのPSRAMが搭載されています。さらに、ストレージ拡張用に16MBの外付けフラッシュメモリを搭載し、高いストレージ容量と高速なデータアクセスを実現しています。 1800mAhのリチウム電池と充電機能を内蔵し、RTC(BM8563)と組み合わせることでスリープとウェイクアップ機能を実現し、バッテリー寿命を延ばし、同時にバッテリー検出回路がバッテリーの状態をリアルタイムで監視します。 背面にはHC1.25-4Pインターフェースを搭載し、様々なセンサデバイスを拡張できます。OTG機能もサポートしており、外部デバイスの接続とデータ交換の選択肢が広がります。 M5PaperS3は従来品と比較してアンテナ性能が向上し、ワイヤレス性能と信号安定性が向上しました。持ち運びや吊り下げに便利な耳掛け式のデザインを採用し、利便性と実用性を高め、全体の薄型化を実現しました。さらに、マグネット機能を搭載しており、金属面にデバイスを固定できるため、使用する際の利便性と柔軟性が向上しています。 【電源のオン/オフとダウンロードモード】 サイドボタンを1回クリックすると電源がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。 ボタンを押したままケーブルを挿入し、ボタンを離すとダウンロードモードになります。
寸法(mm)121.5×67.7×7.7質量(g)89.3入力電圧(V)5V @500mAセンサーBMI270 IMUジャイロセンサ搭載(アドレス:0x68)インターフェース2点タッチとさまざまなジェスチャーをサポート(GT911静電容量式タッチパネル)/物理ボタン(デバイス制御、電源オン/オフ、リセット、ダウンロード 用)バッテリー3.7V @1800mAhリチウム電池(LGS4056H)ディスプレイ4.7インチE-Inkディスプレイ(EPD_ED047TC1)解像度540×960ピクセル、16段階グレースケール使用CPUSoC:ESP32S3R8(240MHzデュアルコア32ビットXtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)、電源管理:PMS150G(電源オン/オフ、ダウンロード制御)/BM8563 RTC チップ(アドレス:0x51)充電電圧(V)5V @176mA接続端子HY1.25-4P(3v3 + GND + GPIO×2)コネクタ電池コネクタ:HY1.25-2PストレージmicroSDカードスロットメモリ容量(MB)8MB PSRAM、16MB外部フラッシュメモリUSBOTG/CDC/MSC/Firmware Flashingブザーパッシブブザー
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)トンボ工業(1件のレビュー)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。電源コード(m)0.9対応材質コンクリート、モルタル
Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50サイズM14×P1.25質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEX有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)KYO-EI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFBプロトブレンボ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BFB販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBK-04ATB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBK-04ATBプロトブレンボ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04ATB販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBY-06ATB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ブラック CBY-06ATBプロトブレンボ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBY-06ATB販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-24タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-05ATP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-05ATPプロトブレンボ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-05ATP販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラー 13.5mm BLK & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)オフセットカラー 13.5mm BLK & クロモリキャップボルトGALESPEED(ゲイルスピード)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mmブラック主な適合車種GSX1300R 08-12
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 ポリッシュ CBK-04AFP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 ポリッシュ CBK-04AFPプロトブレンボ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04AFP販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 チタン色 CBK-05AFT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 チタン色 CBK-05AFTプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-05AFT販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBK-04BTT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBK-04BTTプロトブレンボ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BTT販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04BTP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04BTPプロトブレンボ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BTP販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0