272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース14個 材質PP 幅(mm)380 質量(kg)1.4 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)315 仕切数(個)14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●取付適合ネジ:M8●適合電線:AWG12-10●取付適合ネジ:M8 アズワン品番68-2108-78
1個
279 税込307
5日以内出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

パーツボックス モノタロウ 動画あり
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
エコ商品
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.591インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:1.102インチ●コード番号:490-3414 アズワン品番65-7590-11
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

垂れを出し入れが可能!2WAYで使える。高吸水繊維ベルオアシスで汗が垂れるのを防ぐ。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 頭囲(cm)55~59 材質ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス) サイズフリーサイズ 質量(g)60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。 水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。 ニットだからムレにくく通気性に優れています。
ネイビー 材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット) 性別男女兼用
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

にんじんペーストをビスケットではさんで、硬めに焼き上げました。
成分粗たんぱく質4.7%以上、粗脂肪6.2%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分6.5%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×170(ヘッダー含む) カロリー(kcal)440 / 100g 原材料小麦粉、砂糖、油脂類、にんじんパウダー、リンゴジャム、コーンスターチ、乳清ホエイパウダー、穀物醗酵エキス、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、着色料(黄5、赤40)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・デグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ
1箱(65g)
239 税込263
4日以内出荷

1巻
9,598 税込10,558
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)100 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)6 刃長l1(mm)50
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)35 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質K10 刃長(mm)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連キーワード