80,512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(R-2)
エコ商品
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー 仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。 材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射 寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21 設置場所縁石用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

山口安製作所R-2アングル
L字型補強金物です。 補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 穴径(mm)4
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天当り・横当り兼用です。
付属品【付属ビス】A3×25 3本(木質) 材質エラストマー+鉄 サイズ30
1個
299 税込329
5日以内出荷


待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

だいず・えだまめ・あずき・とうもろこし・稲・小麦・大麦の種子消毒(兼)鳥害防止に効果を発揮します。 だいず・えだまめの播種時、発芽時の鳥類による食害を防止します。 とうもろこし等茎発芽種子の場合、カラス等が引き抜き等のいたずらを防止します。 播種子のタネバエの食害防止効果があります。 播種後土壌中の雑菌感染を防ぎ、種子腐敗を抑制するため発芽率が高まります。 寒冷地域では播種後土壌中の種子腐敗によって発芽しなくなるのを防ぎます。 麦類の播種時、鳥類食害減量分を余分に播く必要がなく、種子代が軽減できます。 10a当たりの種子処理費用が非常に安くつきます。(200mLで10kgの種子が処理できます。)
用途だいず・えだまめ・あずき・らっかせい・稲・麦類・そば・とうもろこし・飼料用とうもろこし・ソルガム・ひまわり等播種時の鳥害防止忌避剤。 だいず・えだまめ紫斑病・あずき炭疽病・褐斑病・ピシウム苗立枯病・いんげんまめ苗立枯病・ とうもろこしピシウム苗立枯病・大麦斑葉病・網斑病・小麦なまぐさ黒穂病及びヤギシロトビムシ等の種子消毒防除剤。 農林水産省登録第(号)20604 毒劇区分普通物
1個(50mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
タイプ拡径用
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)リテーナ(R 2)
部品名称リテーナ(R 2) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoMGC701 ハウジング部品_No.33、MGC701D ハウジング部品_No.33
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リテーナ(R 2)
部品名称リテーナ(R 2) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.91MB) 図解NoMGC-605R ハウジング1,2部品_No.31、MGC-604R ハウジング1,2部品_No.31、MGC-Q60 フレーム,ハウジング部品_No.28、MGC602 ハウジング部品_No.47、MGC-604R-1 ハウジング1,2部品_No.31、MGC702RD ハウジング部品_No.46、MGC-704RD ハウジング1,2部品_No.31、MGC-703R ハウジング1,2部品_No.23、MGC702D ハウジング部品_No.47、MGC-605R-F ハウジング1,2部品_No.31、MGC702R ハウジング部品_No.46、MGC-704R ハウジング1,2部品_No.31、MGC602R ハウジング部品_No.46、MGC-703RD ハウジング1,2部品_No.23、MGC-705RD-F ハウジング1,2部品_No.31、MGC-603R ハウジング1,2部品_No.23、MGC702 ハウジング部品_No.47、MGC-704R-1 ハウジング1,2部品_No.31、MGC-704RD-1 ハウジング1,2部品_No.31、MGC-705RD ハウジング1,2部品_No.31、MGC-705R ハウジング1,2部品_No.31
1個
250 税込275
7日以内出荷

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4514 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷


2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番852-4505 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
30日以内出荷


適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI 主な適合純正品番14493-76G01,01115-4A0A1,14493-76G00,09119-10039,9S9B-91-0039,1A00-13-996A,09119-10056
1パック(2本)
359 税込395
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷



BIGM(丸山製作所)カバー(R 2-2)
部品名称カバー(R 2-2) 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 図解NoMGC-603R ハウジング1,2部品_No.22、MGC-605R ハウジング1,2部品_No.34、MGC-604R-1 ハウジング1,2部品_No.34、MGC-704R-1 ハウジング1,2部品_No.34、MGC-704RD-1 ハウジング1,2部品_No.34、MGC-705RD ハウジング1,2部品_No.34、MGC-704R ハウジング1,2部品_No.34、MGC-703RD ハウジング1,2部品_No.22、MGC-703R ハウジング1,2部品_No.22、MGC-604R ハウジング1,2部品_No.34、MGC-605R-F ハウジング1,2部品_No.34、MGC-705R ハウジング1,2部品_No.34、MGC-704RD ハウジング1,2部品_No.34、MGC-705RD-F ハウジング1,2部品_No.34
1個
1,305 税込1,436
7日以内出荷

縦にも横にも取り付けが可能です。 作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能になります。
用途コンベックス用ホルダーに 仕様360°回転式・16段階角度調整可能・ワンタッチ脱着・ベルトクリップ付 トラスコ品番160-3717 材質(本体)ABS 質量(g)76 適合ベルト幅(mm)60以内 適合ベルト厚(mm)6以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番693-1145 適合機種H14R.2 幅(mm)5 全長(mm)100 外径(mm)80 グリーン購入法適合
1個
809 税込890
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)リテーナ(R 2-2)
部品名称リテーナ(R 2-2) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 図解NoMGC-604R ハウジング1,2部品_No.35、MGC-603R ハウジング1,2部品_No.26、MGC-705RD-F ハウジング1,2部品_No.35、MGC-704RD ハウジング1,2部品_No.35、MGC-704RD-1 ハウジング1,2部品_No.35、MGC-705RD ハウジング1,2部品_No.35、MGC-705R ハウジング1,2部品_No.35、MGC-704R-1 ハウジング1,2部品_No.35、MGC-703R ハウジング1,2部品_No.26、MGC-605R-F ハウジング1,2部品_No.35、MGC-604R-1 ハウジング1,2部品_No.35、MGC-703RD ハウジング1,2部品_No.26、MGC-704R ハウジング1,2部品_No.35、MGC-605R ハウジング1,2部品_No.35
1個
439 税込483
7日以内出荷




パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5417 質量(g)250 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番810-5481 質量(g)255 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】100 トラスコ品番732-1554 質量(g)230 粒径(μm)49 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番732-1473 質量(g)210 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途コンクリートの研削作業。 トラスコ品番852-4518 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
翌日出荷