クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。
全長(cm)35.0
厚さ(mm)0.45
種別厚手
材質天然ゴム
色グリーン
タイプ厚手
入数(双)1
加工クロリネーション加工
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。
用途清掃・軽作業。食品加工。
色ピンク
全長(cm)30
厚さ(mm)0.35
種別中厚手
材質天然ゴム
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手
材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色ピンク
入数(双)1
機能耐突刺
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など
性能伸縮性
種別薄手
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。
天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。
裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。
手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。
塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。
裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。
厚さ(mm)0.8±0.05
全長(cm)26
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿100%メリヤス
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除
厚さ(mm)0.35
材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
タイプ裏毛付
規格食品衛生法適合品
種別中厚手
入数(双)1
全長(cm)30
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)500
高さ(mm)220
目盛なし
ボトル径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7376
厚さ(mm)2.0
質量(g)75
色(手首部)白
1双
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
色ブラック/イエロー
質量(g)140
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応
袖口仕様マジック
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
材質羊革
厚さ(mm)0.6~0.7
色オレンジ
入数(双)1
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
羊革中厚タイプのスタンダードモデル
用途手の平部を当てで補強
材質羊革
厚さ(mm)0.6~0.7
色ホワイト
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、
食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。
裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品
色ピンク
入数(双)1
機能伸縮性・保温性
全長(cm)30
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
国産なめし革使用しております。密着性のある牛表革を裏使いすることにより、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので作業効率がアップします。裏革は使い始めからゆるやかに摩耗していきますが、摩耗に強い表革が裏面で粘りをみせ結果的に長持ちします。(牛革は天然素材であり、相対的な見解です。保証するものではありません。)。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます。
材質牛表革
入数(双)1
国産なめし革使用しております。
用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質本体:牛表革、袖部:牛床革
入数(双)1
サイズ(mm)L:H300×W105×袖丈110
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40
幅(mm)7
タイプ瓶入
適合器具びん
毛材白ナイロン毛
全長(mm)290
直径(Φmm)50
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)290×50×55
適合容量(mL)1合/50~100
柄針金柄
渡り(mm)55
1本
¥406
税込¥447
3日以内出荷
適合器具小試験管用
毛材白ナイロン毛
全長(mm)210
直径(Φmm)30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40
適合容量(mL)15~20
柄針金柄
渡り(mm)40
1本
¥307
税込¥338
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色グレー
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
適合規格EN13594規格適合
機能スマホ対応、タッチパネル対応
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594
適合規格EN13594規格適合
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。
材質ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他
色黄緑
規格【EN388 2016規格】X24XB
入数(双)1
機能耐切創、帯電防止
ゲージ数15
耐切創性2/B
こんなお得な商品も!

防災リュック 30点セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数1人用
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用
形状亀甲タイプ
適合器具びん
毛材白ナイロン毛
全長(mm)540
直径(Φmm)90
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100
適合容量(mL)1升/700
柄針金柄
渡り(mm)100
1本
¥713
税込¥784
3日以内出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)100
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120
可使時間(分)30
引張強度(MPa)50
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)1,700,000
荷重たわみ温度(℃)100
硬化時間(時間)10(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)ASTM D 1706:85
比重(g/cm3)2.3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限
セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー
色オレンジ
人数1人
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43
高さ(cm)キャリー最長時:90
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ウエストゴムに最適なストレッチテープです。SIC-5575のリサイクルポリエステルタイプです。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)30
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル85, ポリウレタン15
入数1巻 ( 30m)
リサイクルポリエステル素材の発色がキレイなペタシャムリボンです。ほどよい張りがあり、リボン使いに最適。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど、様々な製品との相性が抜群です。SIC-190のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)30
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
入数1巻 ( 30m)
杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)30
長さ(m)20
混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10
入数1巻 ( 20m)
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600
付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6
質量(kg)約14.5
使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630
梱包数1梱包
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。
回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。
DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。
路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。
鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。
軽量で、耐久性約5倍
スプリットリンクでサイドバンド不要
ラッチ式で取り付け簡単
エアクラフトワイヤー使用
合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
材質張地
寸法H(mm)(背もたれ)820
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
寸法W(mm)(背もたれ)550
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)メッシュ
入数1
肘高さ(mm)685、(最大)740
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5
組立人数1
関連キーワード