ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2
質量(kg)約3.2
幅(cm)46
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)81~134.5
寸法(cm)フック部(内々):5.5
奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、銅、クロム、グラスファイバー
アズワン品番65-9056-68
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用
脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工
長さ(cm)約26(26cm)
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)PVC樹脂
材質(ソール)PVC樹脂
標準質量(g/片足)約800(L)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。
スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.1
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm)300
材質ユニクロメッキ鋼線
材質K10
全長(mm)80
刃長(mm)35
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。
自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ
幅広でやや短めの、Mサイズ304.8×609.6mm。
高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)3
寸法(mm)304.8×609.6
機能工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ