カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)

「r-sy20」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤー2.0mm×100M

    ニッサチェイン
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
  • ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
  • ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0447質量(kg)4全長(m)100線径d(Φmm)3.0使用荷重(kN)2.45
  • ステンレスワイヤーロープ1.0mm×150M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.0mm×150M

    ニッサチェイン
    12,980税込14,278
    1箱(150m)
    欠品中
    トラスコ品番849-0442
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。トラスコ品番127-5613グリーン購入法適合
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強くてサビにくいステンレス製です。
    1巻長さ(m)100
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    31,980税込35,178
    1巻
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ0.45mm×200M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ0.45mm×200M

    ニッサチェイン
    24,980税込27,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0440全長(m)200線径d(Φmm)0.45使用荷重(kN)0.05
  • ステンレスワイヤーロープ1.2mm×150M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.2mm×150M

    ニッサチェイン
    11,980税込13,178
    1巻(150m)
    8日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0443全長(m)150線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.39
  • ステンレスワイヤーロープ0.81mm×200M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ0.81mm×200M

    ニッサチェイン
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0441全長(m)200線径d(Φmm)0.81使用荷重(kN)0.05
  • ステンレスワイヤー2.5mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤー2.5mm×100M

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0446質量(kg)3全長(m)100線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)1.56
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120R) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120R)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320R) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320R)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準CE-対応品(-) None
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(右90°角度付) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(右90°角度付)

    岩田製作所
    408税込449
    1個
    翌々日出荷
    タイプE3-SYタイプ(右90°角度付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140R SMC

    本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140R

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応