SMC
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43307556
SY9420R-5DZ-C10F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307565
SY9420R-5DZ-C12F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください