高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG16-14●入数:1個
アズワン品番67-0400-60
1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG16-14●入数:1個
アズワン品番67-0400-62
1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG12●入数:1個
アズワン品番67-0400-70
1個
¥25
税込¥28
4日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0404-73
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0403-82
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0403-86
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個
アズワン品番67-0403-83
1個
¥45
税込¥50
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0404-72
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0403-85
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
エスコ品番EA538LG-11
セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。
ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為
サイズ8SQ
規格寸法(mm)8
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)80
芯線直径(Φmm)4.23
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブル
サイズ14SQ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)120
芯線直径(Φmm)5.64
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)【ワニ口】108
表面処理【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)100
芯線直径(Φmm)5.64
RoHS指令(10物質対応)対応
電線断面積(mm2)14
耐電圧(V)600以下
ケーブルサイズ(SQ)14
エスコ品番EA538LG-2
セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3
セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF2.0(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
関連キーワード
1
2
次へ