167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。 サイズ57W×63D×203H(mm) 電源単3アルカリ乾電池4本 長さ(cm)プローブ:30 感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気) 時間リセット:1秒 寿命センサ:2年 予熱時間10秒 作動温度(℃)0~50 バッテリー寿命20時間
1台(1台)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下 寸法254×71×54mm、質量:416g 寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40 バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働 動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満 ウォームアップ時間45秒 警報方式ブザー+三色LEDインジケーター オートパワーオフ10分 保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
1台(1台)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ATR-7445 両手すりトラックステッパー 2個セット アルミス 動画あり
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2 質量(kg)約3.2 幅(cm)46 耐荷重(kg)約100 長さ(cm)81~134.5 寸法(cm)フック部(内々):5.5 奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
17,880 税込19,668
翌々日出荷


横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用 脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 長さ(cm)約26(26cm) 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約800(L) 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) ピッチ(mm)4 板厚(mm)1.1
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm)300 材質ユニクロメッキ鋼線
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷

レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き) 圧力圧力計 0~25MPa 連成計 -0.1~9.9MPa、常用:10MPa、安全弁作動:~15.68MPa 本体質量(kg)約1.3 使用ガス液化炭酸ガス(R744) 口径(mm)3 設計温度(℃)マイナス45~40
1台(1台)
299,800 税込329,780
欠品中

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 全長(mm)80 刃長(mm)35 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル ロッソ Mサイズ
エコ商品
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ 幅広でやや短めの、Mサイズ304.8×609.6mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)304.8×609.6 機能工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(18枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)
















関連キーワード