カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,227)
  • 自動車純正部品(737)
  • 切削工具(648)
  • 配管・水廻り設備部材(483)
  • 制御機器(406)
  • 油圧機器・油圧ホース(347)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • FA担当者のオススメ新商品(223)
  • 科学研究・開発用品(204)
  • 測定用品(150)
  • メカニカル部品(113)
  • 作業工具(106)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 機構部品(94)
  • バイク純正部品(93)
  • 自動車補修部品(93)
  • 電気材料(77)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 事務用品(65)
  • 物流用品(62)
  • バイク部品(53)
  • スプレー・オイル・グリス(51)
  • 測定関連サービス(47)
  • ヘルスケア(38)
  • 溶接用品(33)
  • 安全用品(29)
  • 建築金物(26)
  • 家電(24)
  • 清掃用品(19)
  • 研磨材(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 農具(15)
  • マスク(14)
  • 電動工具(14)
  • 空圧工具(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • テープ(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 農業機械(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 作業服(10)
  • 梱包用品(9)
  • カー用品(9)
  • 保管用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「r08」の検索結果

関連キーワード
6,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカル

    ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08

    イスカル
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面8コーナー使いのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定

    ラジアススケール A-2R8~15

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08 イスカル

    ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面8コーナー使いのフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAMP VESEL G15A-V7-225R08 MAZDA(マツダ)

    LAMP VESEL G15A-V7-225R08

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • LAMP VESEL G15E-V7-225R08 MAZDA(マツダ)

    LAMP VESEL G15E-V7-225R08

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • オイル シール (2R8) 93103-25108 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (2R8) 93103-25108

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • THS506R8J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS506R8J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャ(3R8) 90209-06187 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ(3R8) 90209-06187

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90209-06223
  • AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R08 MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R08

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (S0R8) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (S0R8)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)ハーネス、エアコン MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ハーネス、エアコン

    MAZDA(マツダ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • (S3R8-)キー セット MAZDA(マツダ)

    (S3R8-)キー セット

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)ハーネス、ルーフ MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ハーネス、ルーフ

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)コード、シヨートードア MAZDA(マツダ)

    (B0R8)コード、シヨートードア

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • R8(ブリッジポート) アーバ取付アダプタ サンドビック

    R8(ブリッジポート) アーバ取付アダプタ

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (B0R8)ワイヤリング、フロアー MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ワイヤリング、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)ハーネス、パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ハーネス、パーキングブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)ハーネス、ドライバーサイト ドアー MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ハーネス、ドライバーサイト ドアー

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • (B0R8)ハーネス NO.2、リヤー MAZDA(マツダ)

    (B0R8)ハーネス NO.2、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ

    ニチフ
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR8仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型寸法(inch)【外側リング直径】0.472シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド材質(コンタクト)肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925
  • VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 6.8Ω, 2512 (6432M), 1W 35206R8JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 6.8Ω, 2512 (6432M), 1W 35206R8JT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129税込142
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 1.8Ω, 2512 (6432M), 3W 35221R8JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 1.8Ω, 2512 (6432M), 3W 35221R8JT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)1.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 巻きハンダ モノタロウ

    巻きハンダ

    モノタロウ(183件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    作業性がよく、発煙も少ない。
    用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
  • 防じんマスク 1005R 興研

    防じんマスク 1005R

    興研(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-31-24V-R8-A8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-31-24V-R8-A8DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ4タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:1.2穴径d1(Φmm)ロータ:8コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)72(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-35-24V-R8-A10 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-35-24V-R8-A10

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ4タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:1.2穴径d1(Φmm)ロータ:8コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)72(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-35-24V-R8-A8 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-35-24V-R8-A8

    三木プーリ
    33,437税込36,781
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ4タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:1.2穴径d1(Φmm)ロータ:8コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)72(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A10DIN

    三木プーリ
    30,777税込33,855
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A8DIN

    三木プーリ
    30,777税込33,855
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
関連キーワード
...