カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,430)
  • メカニカル部品(1,986)
  • 農業機械(1,747)
  • バイク純正部品(1,715)
  • バイク部品(1,656)
  • 制御機器(1,643)
  • 切削工具(1,628)
  • 自動車純正部品(1,592)
  • 配管・水廻り設備部材(921)
  • 油圧機器・油圧ホース(769)
  • 測定用品(659)
  • パソコン/周辺機器(652)
  • 科学研究・開発用品(608)
  • FA担当者のオススメ新商品(543)
  • 機構部品(303)
  • 自動車補修部品(299)
  • 建築金物(199)
  • オフィス家具(186)
  • 電気材料(167)
  • 作業工具(164)
  • カー用品(137)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(132)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 空調・電設資材(110)
  • 家電(104)
  • 物流用品(103)
  • 溶接用品(99)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • 事務用品(81)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 建材・エクステリア(68)
  • バッテリー・電装(65)
  • 安全用品(57)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • 測定関連サービス(52)
  • 自転車部品(51)
  • 塗料(49)
  • 作業服(45)
  • 電動工具(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • ヘルスケア(41)
  • 清掃用品(38)
  • 医療(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 空圧工具(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 保管用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 研磨材(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 住設機器(24)
  • 安全標識(23)
  • 梱包用品(19)
  • 照明(19)
  • 防犯用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 農具(16)
  • 厨房用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • マスク(14)
  • 縫製用品(13)
  • テープ(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 日用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 介護用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手袋(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 進物(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「r08」の検索結果

関連キーワード
22,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベストアンサーグリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応ベストアンサー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル) エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル)エリエール(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(8ロール)ほか
当日出荷
種別芯ありタイプダブルシリーズエリエールロール長さ(m)80
H8R用ヘッドバンド LED LENSERH8R用ヘッドバンドLED LENSER(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
(08R04)クリップ ホンダ(08R04)クリップホンダ(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度 日油技研工業サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度日油技研工業
10,980税込12,078
1ケース(20枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120長さ(mm)43精度(℃)±2縦(mm)15
R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ阪口製作所
849税込934
1個
当日出荷
適合R-8Lノーヒーター型用
サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度 日油技研工業サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度日油技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8"x R1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-27バルブ種類ミニボールバルブ
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカルPFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
L型R3/8 アズワンL型R3/8アズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR3/8
R-8L用PTFEパッキン 阪口製作所R-8L用PTFEパッキン阪口製作所
349税込384
1個
当日出荷
適合R-8L
CHSカップリングプラグ R1/8 千代田通商CHSカップリングプラグ R1/8千代田通商
239税込263
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)37寸法C(mm)14質量(g)22トラスコ品番808-2541
ニップル G3/8×R3/8 麻場ニップル G3/8×R3/8麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R3/8
スナップ丸2.(8R) 瓜生製作スナップ丸2.(8R)瓜生製作
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気接続ねじ種類RXRcねじサイズ3/8X3/8トラスコ品番808-4337質量(g)80
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(183件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
クレシア EFトイレットロール 8R 日本製紙クレシアクレシア EFトイレットロール 8R日本製紙クレシア
7,598税込8,358特価
1箱
当日出荷から翌々日出荷
全長:52.5m材質:パルプ、牛乳パックリサイクルパルプ独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品。蛍光染料不使用FSC認証製品
幅(mm)114
R1/8" ミニボールバルブ エスコR1/8" ミニボールバルブエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-24バルブ種類ボールバルブ
JSシューズ8R 日進ゴムJSシューズ8R日進ゴム(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
大馳8枚のスパイク地下たび。 特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い! 糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適! フィット感のある履き心地。
足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底靴タイプ足袋
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応エレコム(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1分解能1200カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズチューブフィッター エルボ R3/8アークランズ
459税込505
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(60件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
防じんマスク 1121R 興研防じんマスク 1121R興研(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
339税込373特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
天然すだれ ナチュラル TRUSCO天然すだれ ナチュラルTRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。材質/仕上天然葦、竹ナチュラル厚さ(mm)5
オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタオピニ お願いごとスタンプ お仕事用シヤチハタ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら