こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。
ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。
形状ペンチ・ドライバー2段差し
幅(mm)140
高さ(mm)280
質量(g)190
アズワン品番64-3209-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類裸圧着端子
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
仕様●取付適合ネジ:M4●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M4
アズワン品番68-2108-71
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X25MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)1
圧力レンジ(MPa)0.0~25
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
備考PT1/4オス
部品名称ソケツト(R1/4) オス
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB)
図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
規格R1/4
部品名称45°エルボ(R1/4)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.18、MKW10G ポンプ部品_No.54、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.18
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考※2011年3月~
規格WIKA213.53.063
部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.76MB)
図解NoSSA-V602C 計器パネル-2部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.25、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.25、SSA-α1004 分水器部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-α604 分水器部品_No.23、SSA-α604MA 分水器部品_No.23、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、SSA-α1004MA 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.3
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.41MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB)
図解NoSSA-F616M 分水器部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.8、SSA-F616M-DL 分水器部品_No.9、SSA-S602DX 分水器部品_No.8、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.58、MX-502 分水器部品_No.11、BSM-1310L 分水器部品_No.19、SSA-F616MA 分水器部品_No.12、SSA-F616 分水器部品_No.12、SSA-N550DX 分水器部品_No.12、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.7、SSA-S602DX(4) 分水器部品_No.14、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.7、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.14、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.8、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.7、SSA-N550 分水器部品_No.12、SSA-S602DXM 分水器部品_No.8、SSA-S600 2001ネン 分水器部品_No.8、BSM-1110L 分水器部品_No.19など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格213.53.63(6MPA)
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB)
図解NoBSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.25、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.10、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.25、SSA-F617VT 分水器部品_No.10、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1670SLT 分水器バルブ部品_No.11、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.25、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、SSA-F617MAT 分水器部品_No.10、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.46、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、BSM301 WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
規格WIKA213.53.050
部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.62MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.62MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.11MB)
図解NoSSA-E602DX 分水器部品_No.9、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.12、SSA-S611 分水器部品_No.14、BSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.6、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.10、SSA-Z500DX 分水器部品_No.10、SSA-S611KP 分水器部品_No.14、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.36、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.34、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.8、SSA-Z500-1 分水器部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.21、SSA-Z550 分水器部品_No.10、SSA-E602 分水器部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.8、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
部品名称トクシユニツプル(R1/4メス-G1/4メス)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.33MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.33MB)
図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.43、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.24、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.43、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.4、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.3、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.25MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K4R1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.1。重量[キログラム]:0.8。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:35.73kW/10250rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:37.8Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K4SO5-HRT,S-K4SO5-HRT
材質ステンレス
質量(kg)0.8、STD:2.1
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:36.6/8050rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)35.73/10250rpm、STD:33.08/9650rpm
最大トルク37.8Nm/8050rpm
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
形状チーズ
トラスコ品番735-0741
質量(g)20
アズワン品番61-3535-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)60
左右がオネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:28.5、B:26、C:23●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002914
アズワン品番67-4864-79
1個
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
部品名称ニツプル(R1/4XM11XP1)
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB)
図解NoBSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.43、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.43、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.47、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.43、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.43、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.21、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.22、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.85、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.19、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.37など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
種類フリージョイント
二面幅H(mm)21
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc1/4
ねじ径T3Rc1/4
寸法A(mm)144
寸法B(mm)46
寸法C(mm)39.5
寸法E(mm)130
寸法F(mm)34
寸法J(mm)131
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)25.5
寸法N(mm)21.5
寸法P(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)400.4
トラスコ品番808-3629
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ