カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • 切削工具(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • バイク部品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(11)
  • 機構部品(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r100-16」の検索結果

関連キーワード
279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(25個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EP7020
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    欠品中
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き

    スリーハイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線5m

    スリーハイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線1m

    スリーハイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線3m

    スリーハイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

    スリーハイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

    スリーハイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】

    スリーハイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    ¥30,980税込¥34,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    16日以内出荷
    高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    16日以内出荷
    高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    21日以内出荷
    高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥24,150~税込¥26,565~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷