カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r12 代替」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Coolingタカトテクニカ(118件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(100g)ほか
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(43件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
R-12用コンプレッサーオイル デンゲンR-12用コンプレッサーオイルデンゲン(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用仕様高純度
エアコンプロテクター FALCONエアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)
619税込681
1缶(30mL)
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(496件のレビュー)
439税込483
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤TRACERLINE(67件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
829税込912
1缶ほか
当日出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ アサダカーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプアサダ(29件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
889税込978
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(188件のレビュー)
759税込835
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(45件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
(18115)ガスケット ホンダ(18115)ガスケットホンダ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)変換アダプターロビネア(ROBINAIR)(22件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGCカーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶AGC
6,498税込7,148
1缶(200g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
(50834)インシュレーター ホンダ(50834)インシュレーターホンダ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100幅(mm)22高さ(mm)15質量(g)27ケーブル長(cm)30保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)ポート数1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源USB電源セット内容1-USBネットワークアダプタスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS変換タイプUSB-LAN
R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1個(200g)ほか
当日出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプターStarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブイチネンTASCO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)作業性と圧倒的な性能を両立▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴▼その1強靭な接着力▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプターStarTech.com
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:12W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:12WRECOM
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R410A NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12APEM
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12APEM
869税込956
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)作業性と圧倒的な性能を両立▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴▼その1強靭な接着力▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
350縦すべり出しアーム TOSTEM(LIXIL)350縦すべり出しアームTOSTEM(LIXIL)
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
セット内容ステーA・B(PNB816L/R)各1、スペーサー:2、取付ねじ皿TP4x30:8、皿TP4x16:12、組台座、車台座、型紙加工図説明書、取付説明書、’06/10仕様変更後の代替品、穴加工が必要シルバー適合シリーズサッポロフェンスター
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ三菱電機エンジニアリング
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能
用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ