カテゴリ

  • バイク部品(395)
  • 農業機械(261)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • メカニカル部品(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-12」の検索結果

関連キーワード
1,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
629税込692特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
イージーホルダー 三友イージーホルダー三友(3件のレビュー)
349税込384
1袋(20個)
当日出荷
ひも・バンドで結束後の持ち手に。
材質ポリプロピレン
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
979税込1,077特価
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,498税込10,448
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,798税込5,278特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
職人の車載ラック アイリスオーヤマ職人の車載ラックアイリスオーヤマ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
689税込758
1個
当日出荷
両頭機能両頭
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
ポケット垂れ幕 仙台銘板ポケット垂れ幕仙台銘板
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
高品質素材を使用した安心の国産品!クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。
対応A3
リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR14EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(50本)
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
ウェザーストリップ NO.2(R) (NC) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ NO.2(R) (NC)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
149税込164
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
SR14異径アダプタ 清水製作所[継手]SR14異径アダプタ清水製作所[継手]
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
両丸キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/14セイキ製作所
990税込1,089
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)14高さh(mm)9公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
(MR14)SPEAKER,FR ミツビシ(MR14)SPEAKER,FRミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR14)BOX,BATTERY ミツビシ(MR14)BOX,BATTERYミツビシ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ポケット垂れ幕 グリーンクロスポケット垂れ幕グリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
『ポケット垂れ幕』は、その名の通り、ポケットが付いているタイプ垂れ幕です。ポケットにチラシやポスターなどを差し込むだけで、簡単に情報を更新できます。ポケットの中身を入れ替えることで何度でも使用でき、経済的です。クリアポケットにUV耐候剤と耐寒剤を配合しており、紫外線による黄ばみや寒冷による硬化が大幅に軽減されます。そのため、屋内でも屋外でも設置でき、様々な場所で活用できます。クリアポケットはA3ジャストサイズで隙間なくスッキリした見た目です。
用途任意の標識を現場に掲示して安全対策に。用紙サイズ(対応)A3
炭素鋼 ホースアダプター SR14 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR14フジトク
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ビニール長マット 平板  91cm×20m テラモトビニール長マット 平板 91cm×20mテラモト
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4長さ(m)20
(MR14)ハーネス,テールゲート ミツビシ(MR14)ハーネス,テールゲートミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MR14)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ ドライバ ミツビシ(MR14)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ ドライバミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR14)CONT UNIT ミツビシ(MR14)CONT UNITミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR14)CD マガジン ミツビシ(MR14)CD マガジンミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR14)ボックス,バッテリ ミツビシ(MR14)ボックス,バッテリミツビシ
8,588税込9,447
1個
3日以内出荷
(MR14)ハーネス,フロア コンソール ミツビシ(MR14)ハーネス,フロア コンソールミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
ウェザーストリップ NO.2(R) (NF) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ NO.2(R) (NF)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
SR14(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR14(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
(MR14)ハーネス,コントロール ミツビシ(MR14)ハーネス,コントロールミツビシ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...