カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • メカニカル部品(36)
  • 農業機械(23)
  • バイク部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r150-10」の検索結果

関連キーワード
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
639税込703特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
609税込670特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
23,980税込26,378
1箱(20個)
当日出荷から11日以内出荷
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン)デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレーDevcon(デブコン)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1箱(15個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
まとめ買い クロームSフック 150mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 150mm 10個TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
13,340税込14,674
1個
翌々日出荷
旋削 突っ切り用ホルダー R150.10A-15-4 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー R150.10A-15-4セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番434-4327RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法HF(mm)15.5寸法OAL(mm)33寸法OAW(mm)3.4寸法CUTDIA(mm)38
マルチコードリーダ omron(オムロン)マルチコードリーダomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
マリアナ3型小桟キャップ BR TOEX(LIXIL)マリアナ3型小桟キャップ BRTOEX(LIXIL)
149税込164
1個
5日以内出荷
ブロンズ
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
TPSE227K010R0150 AVXTPSE227K010R0150AVX
259税込285
1個
7日以内出荷
ボルト(バネツキ) 5X10 150R0510 Kawasakiボルト(バネツキ) 5X10 150R0510Kawasaki
329税込362
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600P7F
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150KYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150KYOCERA AVX
61,980税込68,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0150KYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ヒートラベル 11点表示 11R ミクロンヒートラベル 11点表示 11Rミクロン
4,998税込5,498
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで 貼るだけで最高測定温度の恒久記録 11点表示 防油、防水、耐蒸気 即応性 幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能 不可逆温度ラベル 精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃) 世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75) 5℃刻み(11R-100~11R-150) 10℃刻み(11R-200)
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式不可逆性精度(%)±1変色
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク150MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-150シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク150MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-150シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク150MM 複動標準形 CS03R-10-ND-150-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク150MM 複動標準形 CS03R-10-ND-150-ZCシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット(70点組)
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
シェルパー(R) マイクロファイバーワイパー 6×6インチ 150枚×10袋入 小津産業シェルパー(R) マイクロファイバーワイパー 6×6インチ 150枚×10袋入小津産業
111,500税込122,650
1ケース(10袋×150枚)
10日以内出荷
極細繊維で拭き取り性能に優れています。 カット面は、超音波カット加工で低発塵です。 超純水洗浄のクリーンパックです。 ニット(編み物)なので柔らかい構造です。
仕様●材質:ポリエステル/ナイロン●クリーンパック●サイズ(インチ):6×6●入数:1ケース(150枚/袋×10パック)●形態:シートアズワン品番67-7110-02
整流ダイオード 200V/10A レクトロン整流ダイオード 200V/10Aレクトロン
149税込164
1個
当日出荷
一般整流用ダイオード高いサージ電流能力漏れ電流が小さい順方向電圧降下が小さい高電流容量低損失
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100KYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量150μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。