カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,555)
  • 農業機械(3,383)
  • メカニカル部品(3,238)
  • 制御機器(1,816)
  • バイク部品(1,344)
  • 切削工具(1,254)
  • バイク純正部品(1,229)
  • 自動車純正部品(1,227)
  • パソコン/周辺機器(1,092)
  • 配管・水廻り設備部材(521)
  • 測定用品(489)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(483)
  • FA担当者のオススメ新商品(480)
  • 油圧機器・油圧ホース(424)
  • 科学研究・開発用品(408)
  • オフィス家具(299)
  • 家電(225)
  • 機構部品(195)
  • 空調・電設資材(169)
  • 自動車補修部品(161)
  • 電気材料(154)
  • 作業工具(138)
  • カー用品(135)
  • 建築金物(127)
  • 店舗什器・備品(126)
  • 物流用品(121)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • ねじ・ボルト・釘(91)
  • 作業服(83)
  • 事務用品(76)
  • 防犯用品(74)
  • 保管用品(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • 電動工具(67)
  • 学童・教育用品(61)
  • バッテリー・電装(60)
  • 溶接用品(54)
  • 厨房用品(49)
  • 医療(48)
  • 測定関連サービス(47)
  • 自転車部品(40)
  • 防災用品(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 空圧工具(39)
  • 塗料(37)
  • 安全用品(35)
  • 研磨材(35)
  • 照明(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 梱包用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 安全保護具(26)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 卓上消耗品(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 住設機器(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 清掃用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 安全標識(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • マスク(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 手袋(13)
  • 完成車(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 縫製用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「r2 4」の検索結果

関連キーワード
25,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
249税込274
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150BRECOM
119,800税込131,780
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100BRECOM
99,980税込109,978
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
豚革補強アテ皮付マジック おたふく手袋豚革補強アテ皮付マジックおたふく手袋(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
厚さ(mm)0.8
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
459税込505特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2)ジョプラックス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
ナット (R2P4) MAZDA(マツダ)ナット (R2P4)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2L4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2L4)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2M4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2A4) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2A4)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2E4) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2E4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オルタネーター (R2M4) MAZDA(マツダ)オルタネーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
パレット LX-1111R2-4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-4 青サンコー(三甲)
33,980税込37,378
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1114R2-4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1114R2-4 青サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1114R24BL材質PP外寸(mm)1400×1100×115
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8541件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ バキューム (R2L4) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (R2L4)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2E4) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2E4)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ホース オイル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース オイル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (R2E4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (R2E4)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示 NDC(ドライケミカル)消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示NDC(ドライケミカル)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型トラスコ品番509-0693材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂幅(mm)254高さ(mm)780種類スタンド型奥行(mm)215
ドンケル安全靴コマンド R2-04T ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-04Tドンケル
13,980税込15,378
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ハイカット質量(g)1210(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 白に黒文字テープカシオ計算機(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 黄に黒文字テープカシオ計算機(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 白に黒文字テープカシオ計算機(78件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
パレット R2-1114-4 青 サンコー(三甲)パレット R2-1114-4 青サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR211144BL材質PP外寸(mm)1400×1100×144
ユニット 4X4 コントロール (R2) MAZDA(マツダ)ユニット 4X4 コントロール (R2)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
関連キーワード
...