カテゴリ

  • メカニカル部品(726)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(433)
  • 農業機械(290)
  • 切削工具(279)
  • 制御機器(255)
  • バイク部品(254)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 自動車純正部品(96)
  • 測定用品(67)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 自動車補修部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 電気材料(33)
  • 建築金物(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • カー用品(31)
  • 保管用品(30)
  • バイク純正部品(25)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(19)
  • 機構部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 住設機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 溶接用品(9)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電動工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防犯用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「r2-12」の検索結果

関連キーワード
3,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8CH5mマルチケーブル カナレ電気8CH5mマルチケーブルカナレ電気
42,980税込47,278
1本(5m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH50mマルチケーブル カナレ電気8CH50mマルチケーブルカナレ電気
78,980税込86,878
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH30mマルチケーブル カナレ電気8CH30mマルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH10mマルチケーブル カナレ電気8CH10mマルチケーブルカナレ電気
41,980税込46,178
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
16CH50mマルチケーブル カナレ電気16CH50mマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH30mマルチケーブル カナレ電気12CH30mマルチケーブルカナレ電気
76,980税込84,678
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
16CH10mマルチケーブル カナレ電気16CH10mマルチケーブルカナレ電気
56,980税込62,678
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH50mマルチケーブル カナレ電気12CH50mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数12Ch
12CH10mマルチケーブル カナレ電気12CH10mマルチケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数12Ch
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SHVISION
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム深さ30mmリムチューブレスレディ - クリンチャーセンターロックローターマウントISO 6ボルトローターマウントTA-12およびX-12CNC削り出しアルミハブ6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)スポーク 24F / 24RABSセルフロックニップルラウンドJベンドスポーク職人による完全ハンドメイド
タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SHVISION
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金30mmデプスリム内幅23mmチューブレスレディ - クリンチャーセンターロックローターマウントISO 6ボルトローターマウントTA-12およびX-12CNC削り出しアルミハブ6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)エアロブレードDPスポーク21F / 24RABSセルフロックニップルエアロブレードスポーク職人による完全ハンドメイド
タイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2B-EAR
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します
質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
レーザーシェード ハリアー 60系 PROTECTAレーザーシェード ハリアー 60系PROTECTA
13,980税込15,378
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷
・PRO-TECTAのレーザーシェードです。・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに 収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
適合ハリアー / ハリアーハイブリッド 年式:H25/12~R2/6 型式:ZSU60W / ZSU65W / AVU65W / ASU65W 備考:-
中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム
80,980税込89,078
1個
30日以内出荷
高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
トゥイーター取付キット パイオニアトゥイーター取付キットパイオニア
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,998税込9,898
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
20,980税込23,078
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
15,980税込17,578
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
D2R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応サンワサプライ
249,800税込274,780
1個
17日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)CKD
109,800税込120,780
1台
18日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >関西通信電線
85,980税込94,578
1本(20m)
8日以内出荷
HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイルロバートショウ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 連続デューティ 耐湿性マグネティックコイル ワイヤーハーネスが含まれています
用途機器、システムの温度管理定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
関連キーワード
...