カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,918)
  • 農業機械(1,369)
  • メカニカル部品(994)
  • 自動車純正部品(968)
  • 制御機器(744)
  • バイク部品(680)
  • 切削工具(558)
  • バイク純正部品(552)
  • 油圧機器・油圧ホース(318)
  • FA担当者のオススメ新商品(311)
  • 測定用品(289)
  • パソコン/周辺機器(280)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • 安全保護具(161)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(131)
  • 自動車補修部品(121)
  • トラック用品・パーツ(120)
  • 防犯用品(102)
  • 学童・教育用品(98)
  • 家電(92)
  • 作業工具(88)
  • 電気材料(84)
  • 店舗什器・備品(82)
  • カー用品(72)
  • オフィス家具(62)
  • 作業服(61)
  • 物流用品(55)
  • 保管用品(44)
  • 機構部品(40)
  • バッテリー・電装(40)
  • 電動工具(38)
  • 建築金物(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 空圧工具(33)
  • 厨房用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 研磨材(26)
  • 安全用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 防災用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 塗料(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 農具(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 住設機器(14)
  • 溶接用品(13)
  • 医療(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 照明(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • マスク(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 縫製用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r2-3」の検索結果

関連キーワード
13,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター (R2M3) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2M3)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2F3) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2F3)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2L3) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2L3)MAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
オルタネーター (R2M3) MAZDA(マツダ)オルタネーター (R2M3)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2S3) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S3)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パレット LX-1111R2-3 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-3 青サンコー(三甲)
34,980税込38,478
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R23BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1114R2-3 青 サンコー(三甲)パレット LX-1114R2-3 青サンコー(三甲)
31,980税込35,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1114R23BL材質PP外寸(mm)1400×1100×144
ユニット コントロール (R2K3) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (R2K3)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (R2L3) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (R2L3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (R2L3) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (R2L3)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ピストン セット (R2Y3) MAZDA(マツダ)ピストン セット (R2Y3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RG SRパッド R2 03- RG(レーシングギア)RG SRパッド R2 03-RG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サイレンサー メイン (R2K3) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2K3)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2G3) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2G3)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホースエアー (R2L3) MAZDA(マツダ)ホースエアー (R2L3)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (R2E3) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (R2E3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドンケル安全靴コマンド R2-03 ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-03ドンケル
9,998税込10,998
1足
3日以内出荷から6日以内出荷
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ミドルカット質量(g)1020(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1100(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
モジュール(AT) PT コントロール (R2S3) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2S3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (R2S3) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (R2S3)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
129税込142
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ)セメダイン(54件のレビュー)
849税込934
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐水ペーパーセット BIGMAN(ビッグマン)耐水ペーパーセットBIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パックほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]コピー用紙 普通色 白色度82%PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
819税込901
1冊(500枚)
当日出荷
オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付きモノタロウ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.9MB)繰り返し・詰め替え対応
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
関連キーワード
...