カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,413)
  • メカニカル部品(937)
  • 農業機械(842)
  • 自動車純正部品(787)
  • バイク部品(580)
  • 切削工具(478)
  • 制御機器(462)
  • バイク純正部品(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 測定用品(138)
  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • 事務用品(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 自動車補修部品(83)
  • オフィス家具(74)
  • カー用品(62)
  • 機構部品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 電気材料(54)
  • 家電(49)
  • 作業工具(49)
  • 塗料(45)
  • 物流用品(44)
  • 建築金物(43)
  • バッテリー・電装(40)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 電動工具(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 安全保護具(19)
  • 保管用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 防災用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全用品(9)
  • 介護用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全標識(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 照明(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • 完成車(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「r2-6」の検索結果

関連キーワード
7,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (R2S6) MAZDA(マツダ)クリップ (R2S6)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2D6) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2D6)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パレットLX-1114R2-6 ブルー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ブルーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-6 青サンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
チューブ バキューム (R2A6) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (R2A6)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー メイン (R2F6) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2F6)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2D6) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2D6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-06ドンケル
14,980税込16,478
1足
3日以内出荷から10日以内出荷
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状半長靴質量(g)1160(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
359税込395特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(196件のレビュー)
199税込219
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ)セメダイン(54件のレビュー)
849税込934
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパーセット BIGMAN(ビッグマン)耐水ペーパーセットBIGMAN(ビッグマン)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
バンジー丸ゴム 三友バンジー丸ゴム三友(38件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束ブルーシートの固定など幅(mm)約10フック口開き(mm)約21材質(フック)スチール材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個(10mL)
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から33日以内出荷
絶縁種別A
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
バンジーゴムベルト広幅 三友バンジーゴムベルト広幅三友(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。グリーン(黒)フック口開き(mm)約25適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)フック先端仕様(本):2(本線)材質(フック)スチールフック線径(Φmm)約6.5
スバルタイプ クリップ Modesスバルタイプ クリップModes(45件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
内張りクリップ
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
389税込428特価
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ローラーキャッチ スチール製 NewHikariローラーキャッチ スチール製NewHikari(4件のレビュー)
79税込87
1セット
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー高さ(mm)13.5仕様ねじ付材質スチールピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(45個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪軸用WR形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から9日以内出荷
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
手付ポリ袋約5L ジャパックス手付ポリ袋約5Lジャパックス(4件のレビュー)
199税込219
1個(40枚)
当日出荷
無地のレジ袋
容量(L)5材質HDPEサイズSS入数(枚)40寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×410
関連キーワード
...