カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r200-10n」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    139,800税込153,780
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:バイソン BN-04。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 メタリックブラック。。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。
    用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
  • 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    139,800税込153,780
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:D,O,S VS-T6。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。
    用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル

    高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
  • 汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
  • 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル

    高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
    用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
  • ラジエーター ADバン コウヨウ コーヨーラド

    ラジエーター ADバン コウヨウ

    コーヨーラド
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
  • ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン

    ショックガード TGBシリーズ

    椿本チエイン
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N タンガロイ

    直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N

    タンガロイ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法ap(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートDPM434R※※
  • ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット

    HKS
    189,800税込208,780
    1セット
    6日以内出荷
    開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
    用途自動車用サスペンション
  • ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

    HKS
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
    用途自動車用サスペンション
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1本
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
  • クリーンルーム用空気圧機器(12-CY3~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(12-CY3~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-1000N SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-1000N

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-100N SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-100N

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ エナパック

    エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ

    エナパック
    137,270税込150,997
    1個
    11日以内出荷
    ・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。
    用途供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC\n(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A\n(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)\n(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC,0-10VDC,0-15VDC\n(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    椿本チエイン
    239,800税込263,780
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F1~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F1~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
    作動方式複動
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    15日以内出荷
    ・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BRシリーズ

    椿本チエイン
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    219,800税込241,780
    1個
    70日以内出荷から101日以内出荷
    世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
    ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70