エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ
・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。
- 用途
- 供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC
(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A
(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)
(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC
(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ
























