カテゴリ

  • 切削工具(732)
  • メカニカル部品(35)
  • 研磨材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2525」の検索結果

関連キーワード
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    39,980税込43,978特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • トラ表示テープ TRUSCO

    トラ表示テープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
    用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ 日本紐釦貿易

    マジックテープ

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(25m)
    当日出荷
    ●お好みの長さに切って使える大巻・縫い付け用の面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオスタイプ。手芸や縫製用としてはもちろん、カーテンのズレ防止や介護テープなど、広い用途に対応します。大容量なので、家中のDIYやプロユースの制作までこれ一つでしっかりカバーします。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    材質ポリエステル100%
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)

    レーシングプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
  • 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)

    工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]

    TOYOX(トヨックス)
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
    用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクロータ(ニッサン) 昭和自動車

    ディスクロータ(ニッサン)

    昭和自動車(15件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505特価
    1袋(3個)
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    4,298税込4,728特価
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • カートリッジロール 120# ムラコ

    カートリッジロール 120#

    ムラコ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷から60日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
  • ステンレス 丸リンク 線径2.5mm内径25mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径2.5mm内径25mm

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2280材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.5種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • カートリッジロール 60# ムラコ

    カートリッジロール 60#

    ムラコ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度60砥粒アランダム
  • カートリッジロール 240# ムラコ

    カートリッジロール 240#

    ムラコ
    5,398税込5,938特価
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度240砥粒アランダム
  • カートリッジロール 100# ムラコ

    カートリッジロール 100#

    ムラコ
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度100砥粒アランダム
  • 球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    球型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • カートリッジロール 80# ムラコ

    カートリッジロール 80#

    ムラコ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • レジンダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤバンド

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
    適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ CTWR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CTWR/L

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジロール 180# ムラコ

    カートリッジロール 180#

    ムラコ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度180砥粒アランダム
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 外径用ホルダ PSSNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PSSNR/L

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル

    突切・溝入加工用一体型ホルダー

    イスカル(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • カートリッジロール 40# ムラコ

    カートリッジロール 40#

    ムラコ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    翌々日出荷から60日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度40砥粒アランダム
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • 黄銅チェーン 水本機械製作所

    黄銅チェーン

    水本機械製作所
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カートリッジロール 400# ムラコ

    カートリッジロール 400#

    ムラコ
    6,298税込6,928
    1セット(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度400砥粒アランダム
  • ホルダ HERTEL

    ホルダ

    HERTEL(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    種別ネガ形状菱形80°タイプレバーロック寸法I(mm)12.9寸法l2(mm)26
  • 基準座(丸型) ナベヤ

    基準座(丸型)

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • ホルダ DGTRシリーズ イスカル

    ホルダ DGTRシリーズ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラ

    ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)

    京セラ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • 外径用ホルダ CER/L タンガロイ

    外径用ホルダ CER/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
...