5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
・プレッシャバルブ
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗
種別突切り(勝手あり)
全長(mm)22.4
ブレーカCF
コーナー半径(mm)0.03
刃幅公差(mm)±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)34
外径×長さL(Φ×mm)60×640
ノズル外径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)300
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ