309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却! ・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。 ・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。 クッション性もあり快適な着け心地を実現。 表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 ・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。 ・背中には上下に2か所。両脇の2か所。 保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。 4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 ・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ セット内容アイスバック、保冷剤×4 材質ポリエステル・ダブルラッセル ブラック 質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200 個装ジッパー付袋 サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状3P 60A 250V タイプゴムカバー 寸法A(mm)82 寸法A(Φmm)75 寸法B(Φmm)23 寸法L(mm)115 適合埋込コンセント8620N 適合コードコネクタボディ- トラスコ品番442-9478
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形
エコ商品
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
材質タモ集成材+亜鉛合金 外径(Φmm)35 仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品) 構造金具部/ダイカスト サイズ(mm)600×600
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき JIS規格×
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

サンビー工業ブラシ SRシリーズ
軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
材質(毛)豚毛 材質(柄部)天然木 全長(mm)220
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)100 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)6 刃長l1(mm)50
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質K10 刃長(mm)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45 全長L(mm)95 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク長l2(mm)38 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)10
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1箱
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
2,798 税込3,078
64日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)




1本
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)