カテゴリ

  • メカニカル部品(324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • 農業機械(151)
  • 自動車純正部品(134)
  • 保管用品(115)
  • 切削工具(100)
  • 制御機器(77)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 測定用品(45)
  • 自動車補修部品(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r60-3」の検索結果

1,537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管等固定用のバンド
    材質
  • ニシチューブ NPR 西日本電線

    ニシチューブ NPR

    西日本電線
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
    用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • KDSロッド ムラテックKDS

    KDSロッド

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    記録写真用グラスファイバー製巻尺。
    材質(テープ)グラスファイバー
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売

    反射バリアリール マグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
    用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。シート幅(mm)60ストローク(m)(最大)3.5シート厚さ(mm)0.3材質(リールケース)ABS樹脂質量(g)約310材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)材質(ホルダー)ABS樹脂使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • サンボックス #5A サンコー(三甲)

    サンボックス #5A

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#5A質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
  • 蓄光式消火器具標識(タテ) 日本緑十字社

    蓄光式消火器具標識(タテ)

    日本緑十字社
    799税込879
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質蓄光性硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
  • シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)

    シャープカットフィルター

    CCS(シーシーエス)
    13,858税込15,244
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
  • インクリボン brother(ブラザー)

    インクリボン

    brother(ブラザー)
    28,980税込31,878
    1箱(10ロール)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)リボン:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • 六角軸回転ヤスリ(イバラ目) H&H

    六角軸回転ヤスリ(イバラ目)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状イバラ目
  • ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    38,979税込42,877
    1個
    4日以内出荷
    ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
    仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105
  • ハンガーラックコンテナー HL-10 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-10

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR6

    EIKO(栄工舎)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS T柄 MR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR6

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート
  • ハンガーラックコンテナー HL-1 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-1

    サンコー(三甲)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • サンボックス #9B サンコー(三甲)

    サンボックス #9B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#9B質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目
  • ペーパーカッター(ロータリー式・60枚)<チタン加工刃> コクヨ

    ペーパーカッター(ロータリー式・60枚)<チタン加工刃>

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)●スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙60枚)●レールとスライダーの間にローラーを搭載。裁断するときの摩擦を低減。独自のサポートハンドルを使えば刃を強く押し付けることで1往復で切れる枚数がアップ(セット枚数が多い場合には何度か往復する必要があります))。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
    質量(g)4000繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    刃長l1(mm)50全長L(mm)100刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6シャンク長l2(mm)38食付長さT(mm)10
  • ロッド 60巾 ムラテックKDS

    ロッド 60巾

    ムラテックKDS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パック材質/仕上グラスファイバー
  • 強力ばねα TLR 東京発条製作所

    強力ばねα TLR

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ディスクロータ(スバル) 昭和自動車

    ディスクロータ(スバル)

    昭和自動車(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    用途現場工事写真記録用
  • サンボックス TP332B サンコー(三甲)

    サンボックス TP332B

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    389税込428
    1組(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質
  • オーリング 13271-1E400 SPI

    オーリング 13271-1E400

    SPI
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13271-1E400
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • 特大 ストロング台車 両ハンドル固定 金沢車輌

    特大 ストロング台車 両ハンドル固定

    金沢車輌
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    質量(kg)49耐荷重(kg)600材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)スチール(粉体塗装)有効寸法(幅)(mm)775有効寸法(奥行)(mm)1090
  • サンボックス TP331B サンコー(三甲)

    サンボックス TP331B

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
  • リーマ 超硬S CSR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR6

    EIKO(栄工舎)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)80材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • RG SRパッド クラウン 99- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド クラウン 99-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
...