カテゴリ

  • バイク部品(208)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(161)
  • メカニカル部品(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 農業機械(47)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600-03」の検索結果

854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
12,298税込13,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
16,598税込18,258
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
ハイリリーフレギュレータ コガネイハイリリーフレギュレータコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)クリストンマトリックスミニ セラミック砥石双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイクリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ホルダー,コルゲート ホンダホルダー,コルゲートホンダ
169税込186
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(32113)ホルダー、コルゲート ホンダ(32113)ホルダー、コルゲートホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-600SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-600SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-600SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-600SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-600SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-600SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-600N SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-600NSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-600N SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-600NSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(626件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-600SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-600SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-600SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-600SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-600SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40-600 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40-600SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
マーク シート カバー ZX-6R   ZX600P7F 56054-0003 Kawasakiマーク シート カバー ZX-6R ZX600P7F 56054-0003Kawasaki
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
P-TEC II CPL-システム 4-1・ステンレス/フルチタン BODIS (ボディス)P-TEC II CPL-システム 4-1・ステンレス/フルチタンBODIS (ボディス)
419,800税込461,780
1個
36日以内出荷
GP1 CPL-システム 4-1 ハイ・ステンレスブラック BODIS (ボディス)GP1 CPL-システム 4-1 ハイ・ステンレスブラックBODIS (ボディス)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
P-TEC II CPL-システム 4-1 ハイ・フルチタン BODIS (ボディス)P-TEC II CPL-システム 4-1 ハイ・フルチタンBODIS (ボディス)
589,800税込648,780
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2006-2010)
GP1 (2000-2005) CPL-システム 4-1 マフラー ステンレスブラック BODIS (ボディス)GP1 (2000-2005) CPL-システム 4-1 マフラー ステンレスブラックBODIS (ボディス)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2000-2005)
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
...