カテゴリ

  • バイク部品(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 農業機械(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600-03」の検索結果

関連キーワード
352件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥12,298税込¥13,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥16,598税込¥18,258
    1個
    当日出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ

    コガネイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックス セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • ホルダー,コルゲート ホンダ

    ホルダー,コルゲート

    ホンダ
    ¥179~税込¥197~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • P-TEC II CPL-システム 4-1・ステンレス/フルチタン BODIS (ボディス)

    P-TEC II CPL-システム 4-1・ステンレス/フルチタン

    BODIS (ボディス)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    36日以内出荷
  • GP1 CPL-システム 4-1 ハイ・ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    GP1 CPL-システム 4-1 ハイ・ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    36日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • P-TEC II CPL-システム 4-1 ハイ・フルチタン BODIS (ボディス)

    P-TEC II CPL-システム 4-1 ハイ・フルチタン

    BODIS (ボディス)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2006-2010)
  • GP1 (2000-2005) CPL-システム 4-1 マフラー ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    GP1 (2000-2005) CPL-システム 4-1 マフラー ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2000-2005)
  • T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22

    NEC
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所) マクセル

    ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所)

    マクセル
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    18日以内出荷
    縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1600縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:101スロット数(個)3
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900