カテゴリ

  • バイク部品(183)
  • 制御機器(139)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 測定用品(43)
  • 切削工具(40)
  • 農業機械(29)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • カー用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r7-x」の検索結果

635件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • 丸ゴムロープ まつうら工業

    丸ゴムロープ

    まつうら工業(13件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    伸縮性タイトゴムロープ
    用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
  • ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×7

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • 粉体用回転式レベルセンサー R7形 ノーケン

    粉体用回転式レベルセンサー R7形

    ノーケン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
  • 回転式レベルセンサ(AC200V ノーケン

    回転式レベルセンサ(AC200V

    ノーケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。電圧(V)200
  • 回転式ピンレベラー(AC100V ノーケン

    回転式ピンレベラー(AC100V

    ノーケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PCタイプ基準形寸法L(mm)89電圧(V)100構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080) GIGABYTE(ギガバイト)

    AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥610,000税込¥671,000
    1個
    3日以内出荷
    AORUS PRIME 5 は、主要パーツのほとんどにGIGABYTE 製コンポーネントを採用しています。マザーボード、GPU、電源などを同一ブランドで統一することで、パーツ間の高い互換性と安定性を実現。長時間の高負荷でも信頼できる動作環境を提供します。
  • ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×19

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • ロングマシンリーマー LMR 大洋ツール

    ロングマシンリーマー LMR

    大洋ツール
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 外丸フライス VEX 大洋ツール

    外丸フライス VEX

    大洋ツール
    1枚
    取扱停止中
    外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
  • メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
    用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
  • ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)

    ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
    材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 内丸フライス CAVE 大洋ツール

    内丸フライス CAVE

    大洋ツール
    1枚
    取扱停止中
    外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
  • 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)

    特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
    材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツール

    スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR

    大洋ツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS ボール LS-BER

    FKD(フクダ精工)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • JPF AZワッシャー 鉄 日本パワーファスニング

    JPF AZワッシャー 鉄

    日本パワーファスニング
    ¥759税込¥835
    1パック(100枚)
    当日出荷
    パッキンと一体化したドーム型座金です。
    用途座金パッキンに。材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF AZワッシャー SUS 日本パワーファスニング

    JPF AZワッシャー SUS

    日本パワーファスニング
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100枚)
    当日出荷
    パッキンと一体化したドーム型座金です。
    用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
  • GIVI Z71752R X07インナセットXXS GIVI(ジビ)

    GIVI Z71752R X07インナセットXXS

    GIVI(ジビ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。センターパッドとチークパッドの内装セット。
  • GIVI Z71754R X07インナーセットXS GIVI(ジビ)

    GIVI Z71754R X07インナーセットXS

    GIVI(ジビ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。センターパッドとチークパッドの内装セット。
  • Capacitor MLCC 1210 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1210 X7R

    太陽誘電
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1リール(1000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
  • GIVI Z71756R X07インナーセット S GIVI(ジビ)

    GIVI Z71756R X07インナーセット S

    GIVI(ジビ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。センターパッドとチークパッドの内装セット。
  • Capacitor MLCC 1206 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1206 X7R

    太陽誘電
    ¥29,980税込¥32,978
    1リール(2000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
  • R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-204材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)7
  • R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-208材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)7
  • 回転式レベルセンサ ノーケン

    回転式レベルセンサ

    ノーケン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    31日以内出荷
    プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
  • R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-104材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)7
  • アーミーズ [TYPE-2] ストレート 4.5-7R BLK (50x164mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アーミーズ [TYPE-2] ストレート 4.5-7R BLK (50x164mm)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • アーミーズ [TYPE-2] ストレート 4.5-7R SIL (50x164mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アーミーズ [TYPE-2] ストレート 4.5-7R SIL (50x164mm)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMET

    Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF

    KEMET
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    種別吸収缶取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ロジクール 静音マウス M221 ロジクール

    ロジクール 静音マウス M221

    ロジクール(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
    質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
...