ノーケン
回転式レベルセンサ(AC200V
超小形
トルク調整が簡単
スリップ機構を内蔵
点検が容易
用途
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
電圧(V)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79568557
R7-Z-200V
検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、ABS樹脂
基準形(電線グランド方式)
93
IP65相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79568609
R7-X-200V
検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PC
基準形
89
IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください