ノーケン
回転式ピンレベラー(AC100V
超小形
トルク調整が簡単
スリップ機構を内蔵
点検が容易
用途
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
材質
検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PC
タイプ
基準形
寸法L(mm)
89
電圧(V)
100
構造
IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79568399
R7-X-100V
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください