カテゴリ

  • バイク部品(167)
  • 農業機械(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(10)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-6s」の検索結果

関連キーワード
451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
229税込252
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB)ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から93日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
379税込417
1セット(3枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット(70点組)
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSONプロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)EPSON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム ゴリラ 薄型 0.21mm 硬度10H エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム ゴリラ 薄型 0.21mm 硬度10Hエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
思い通りの効きを、指先で操る赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
関連キーワード
...