カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 切削工具(94)
- メカニカル部品(74)
- バイク純正部品(54)
- バイク部品(30)
- 機構部品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- タイヤ・足回り(20)
- 制御機器(19)
- 自動車純正部品(16)
- トラック用品・パーツ(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(73)
- ホンダ(59)
- タンガロイ(26)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- マキシンコー(26)
- エスコ(18)
- コガネイ(17)
- 京セラ(14)
- シグマ光機(14)
- イスカル(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- CKD(10)
- 椿本チエイン(10)
- Gクラフト(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 岡崎精工(7)
- サンドビック(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r80-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(10本)当日出荷適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式ボール径(Φmm)1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足当日出荷から3日以内出荷超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です 通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! 裏ボアで足元ポカポカ 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付 カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!材質ポリエステル(ボア)形状ハイカット材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプブーツ
ジェットストリーム 替芯 1.0mm SXR8010Kシリーズ
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g繰り返し・詰め替え対応
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
軽自動車用ディスクローター
昭和自動車(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷から3日以内出荷軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。用途軽自動車用
LED ペンダントライト 和風 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
テフロン撥水レインパーカー
COVER WORK(カバーワーク)¥4,190税込¥4,6091着4日以内出荷フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 引き裂きに強いリップストップ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
...