カテゴリ
- 切削工具(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- バイク部品(30)
- 機構部品(20)
- タイヤ・足回り(14)
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 研磨材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(10)
- Gクラフト(10)
- KKS(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ParkerTAIYO(6)
- RTG(6)
- Vesrah(4)
- いけうち(5)
- イスカル(11)
- コガネイ(17)
- サンドビック(7)
- タンガロイ(14)
- ダイヤトレンド(4)
- マキシンコー(6)
- 京セラ(14)
- 岡崎精工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r80-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(10本)当日出荷適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式ボール径(Φmm)1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応


柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足当日出荷から3日以内出荷超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です 通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! 裏ボアで足元ポカポカ 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付 カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!材質ポリエステル(ボア)形状ハイカット材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプブーツ
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
軽自動車用ディスクローター
昭和自動車(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷から3日以内出荷軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。用途軽自動車用


テフロン撥水レインパーカー
COVER WORK(カバーワーク)¥4,190税込¥4,6091着4日以内出荷フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 引き裂きに強いリップストップ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
カッタ MFH080R-10-7T-D
京セラ¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応クーラントホール:有最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)62.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)80フランジ径(Φmm)76
8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷8個の孔から強力な直進エアーを噴射。材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
ラバージスク 5枚入
TACT(タクト)¥10,980税込¥12,0781箱翌日出荷ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ8.0mm/1m
スリーアールソリューション¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ8.0mm/10m
スリーアールソリューション¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセ¥29,980税込¥32,9781巻(200m)9日以内出荷イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
エアダスター
いけうち¥4,198税込¥4,6181個当日出荷エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4