40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)28 口金G5 色温度(K)3000 ランプ寿命24000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)2600
1箱(4個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)58 口金G13 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)58 口金G13 色温度(K)6500 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

CDM2RA32-77Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-77Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)77 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


前腕で支持することにより体重を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
タイプ右用 材質アルミ
1本
非課税商品
8,998 税込8,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷









ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー
ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。
用途HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179 税込197
6日以内出荷

ラック搭載タイプのUPSまたはオプションボックスをラックに搭載する場合に、ラックの種類に応じて必要なラックマウントレールをお選びいただけます。
適合ラックHA8000/8500ラック
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×545×780 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

関連キーワード