アスファルト系防水シート
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
1巻(15m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1缶(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ゴムアスファルト系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
エスコ品番EA997RA-8
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)32
色シルバー
寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
水性トップコート
色シルバー
危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプポリエチレンクロスタイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレン
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)
仕様2ステージ、10馬力(HP)以上
トラスコ品番464-7980
質量(kg)15.9
使用温度範囲(℃)5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257
モーター100V/600W
排気量(L/min)142/170(50/60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)460
ポール4ポール
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。
超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。
逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。
ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80
方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~20HP(馬力)程度
モーター(W)240
排気量(L/min)96
到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850
真空到達度10ミクロン
オイル量(mL)(封入)約300
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)トラ
両面テープなし
ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。
シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。
液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。
夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。
色黒
特性防水
付属品専用カッター
使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。
寸法(mm)400×400×厚さ3
引火点(℃)304
軟化点(℃)84.5
脆化点(℃)-24(フラース)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
油分の多いお菓子の敷き紙や惣菜の包み紙としてご利用いただけます。
材質未晒耐油紙40g
色無地
工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。
水は吸わずに油だけ吸い取ります。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約2
工事現場や各種施設での危険表示に!貼り付ける面の汚れ・ホコリ・水分・油分等を取り除いてください
厚さ(mm)3
テープ幅(mm)1000
横(mm)1000
寸法縦(mm)1000
1巻
¥709
税込¥780
当日出荷
素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。
溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。
水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。
対応オイル、水
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約2
ハサミで自由にカット!
トラスコ品番739-5515
材質ユニビニール
寸法(mm)300×900
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。
グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。
耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応オイル
寸法(mm)500×500×厚3
TKG品番9-1316-0401
吸収量(mL)946/枚
TKG品番(2017)6-1166-0501
1袋(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
夜貼って朝スッキリ。
天然樹液のパワーで快適な毎日へ。
足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。
お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
用途車内のシート清掃
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)280×30×55
色黒
質量(g)168
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新鮮さを保持する、遮熱効果のあるトラックシート。生鮮食品等の運搬に最適です。
カバーが無い時に比べ、内部温度が10℃前後低くなります(真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より)。
用途生鮮食品等の運搬時のトラック荷台カバー。
付属品ゴムバンド10本
色スーパークール
タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ
寸法(m)約1.74×2.1
材質(シート)ポリプロピレン
材質(ハトメ)アルミ
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
油汚れ・ニオイをシートがキャッチします。グリル受け皿のお掃除が簡単です。
幅(cm)26.5
長さ(cm)20.5
1個(5枚)
¥249
税込¥274
翌日出荷
工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水は吸わずに油だけ吸い取ります。ロールタイプ
用途吸油シート
材質ポリプロピレン
寸法(mm×m)500×50m
シートを敷いて水を入れるだけ。
油汚れもニオイも吸わせてポイッ。後始末がかんたん。
掃除がラクラク。保水性が高く燃えにくい。
幅(cm)21
長さ(cm)27
1セット(7枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ